U-GROUP SRL - UGUEY125DB-L GAP DEEP BLUE - EY125DB-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
7449072612156
Artikelnummer
UGUEY125DB-L
Herstellernummer
EY125DB-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Deep Blue


