U-GROUP SRL - UGUEY125GM-XL GAP GREY METEORITE - EY125GM-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
7449075068790
Artikelnummer
UGUEY125GM-XL
Herstellernummer
EY125GM-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Grey Meteorite


