Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY125GS-4XL GAP GREY SILVER - EY125GS-4XL

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEY125GS-4XL GAP GREY SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Packung

  • 3 ST

EAN

7449074814114

Artikelnummer

UGUEY125GS-4XL

Herstellernummer

EY125GS-4XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Grey Silver