Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY129DB-M SNUG - EY129DB-M

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEY129DB-M SNUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074150373

Artikelnummer

UGUEY129DB-M

Herstellernummer

EY129DB-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Felpa full zip in French Terry non felpato. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Tasca sul petto con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in re ex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Per agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 310 gr/m² - Rinforzi antiusura in polyoxford 600D. Colore Deep Blue