U-GROUP SRL - UGUEY129GM-XL SNUG GREY METEORITE - EY129GM-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024726107
Artikelnummer
UGUEY129GM-XL
Herstellernummer
EY129GM-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
Art der Schließung:
Reißverschluss
Felpa full zip in French Terry non felpato. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Tasca sul petto con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in re ex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Per agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 310 gr/m² - Rinforzi antiusura in polyoxford 600D. Colore Grey Meteorite


