U-GROUP SRL - UGUEY138DB-XL ROAD DEEP BLUE - EY138DB-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
7449074136544
Artikelnummer
UGUEY138DB-XL
Herstellernummer
EY138DB-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 100% cotone - 145gr/m². Colore Black Carbon


