U-GROUP SRL - UGUEY138GM-3XL ROAD GREY METEORITE - EY138GM-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
7449075068981
Artikelnummer
UGUEY138GM-3XL
Herstellernummer
EY138GM-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 90% cotone- 10% poliestere - 145gr/m². Colore Grey Meteorite


