Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY138GM-L ROAD GREY METEORITE - EY138GM-L

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEY138GM-L ROAD GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Packung

  • 3 ST

EAN

7449074841899

Artikelnummer

UGUEY138GM-L

Herstellernummer

EY138GM-L

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

L

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 90% cotone- 10% poliestere - 145gr/m². Colore Grey Meteorite