U-GROUP SRL - UGUEY138GS-M ROAD GREY SILVER - EY138GS-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
7449076317323
Artikelnummer
UGUEY138GS-M
Herstellernummer
EY138GS-M
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 90% cotone- 10% poliestere - 145gr/m². Colore Grey Meteorite


