Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY144GM-S LIVE GREY METEORITE - EY144GM-S

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEY144GM-S LIVE GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Packung

  • 3 ST

EAN

7449076910005

Artikelnummer

UGUEY144GM-S

Herstellernummer

EY144GM-S

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono Fettuccia para-sudore bianca. Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.65% COTONE • 35% POLIESTERE • 185 gr/m2