U-GROUP SRL - UGUGC061BC-ALL GINOCCHIERE - GC061BC-ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberschenkelschutz - nein
Knieschutz - ja
Schienbeinschutz - nein
Schnittschutz - nein
Mit Fußschutz - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079603362
Artikelnummer
UGUGC061BC-ALL
Herstellernummer
GC061BC-ALL
Hersteller
UGU
Oberschenkelschutz:
nein
Knieschutz:
ja
Schienbeinschutz:
nein
Schnittschutz:
nein
Mit Fußschutz:
nein
Kniegelenk:
nein
Farbe:
schwarz
Größe (US/CA):
universal
Wegwerfausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ginocchiere ergonomiche perfettamente integrabili agli articoli: Flash, Gordon ( linea Performance ) Race, Turn, Start, Drift (Linea Impact), Free, Nimble (Linea Don't Worry), Platinum Button (Linea Exciting), Alfa (Linea Smart), Ray (Linea Hi-Light), Atom (Linea Performance). COMPOSIZIONE: 100% EVA


