U-GROUP SRL - UGUGO10054-43 DROP GTX S3 HRO HI CI WR SRC - GO10054-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071357652
Artikelnummer
UGUGO10054-43
Herstellernummer
GO10054-43
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "no metal", comode u power della linea Gore-Tex, con tomaia in morbida pelle fiore idrorepellente, traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/Nitrile, S3 WR HRO HI CI SRC


