Startseite

U-GROUP SRL - UGUGO10064-40 CLIMB GTX S3 HRO HI CI WR SRC - GO10064-40

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUGO10064-40 CLIMB GTX S3 HRO HI CI WR SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 40

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079643429

Artikelnummer

UGUGO10064-40

Herstellernummer

GO10064-40

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

40

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Scarpe con tomaia in morbida pelle pull up, idrorepellente. Fodera membrana GORE-TEX® Performance. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante . Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.