U-GROUP SRL - UGUGO10064-43 CLIMB GTX S3 HRO HI CI WR SRC - GO10064-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - braun
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079302661
Artikelnummer
UGUGO10064-43
Herstellernummer
GO10064-43
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
braun
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Scarpe con tomaia in morbida pelle pull up, idrorepellente. Fodera membrana GORE-TEX® Performance. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante . Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.


