U-GROUP SRL - UGUHL155YF-M LIGHT - HL155YF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Größe (US/CA) - M
Farbe - sonstige
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja
Mit reflektierenden Streifen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449078432796
Artikelnummer
UGUHL155YF-M
Herstellernummer
HL155YF-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Größe (US/CA):
M
Farbe:
sonstige
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Länge:
1/1 lang
Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa. 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico permassimo comfort. Ginocchia pre-formate. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore. Strisce riflettenti applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata. Si abbina alla Giacca Glare e al Gilet Smart.


