Startseite

U-GROUP SRL - UGUHY015BC-44 SMILE - HY015BC-44

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUHY015BC-44 SMILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 44...44

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Mit reflektierenden Streifen - nein

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079573924

Artikelnummer

UGUHY015BC-44

Herstellernummer

HY015BC-44

Hersteller

UGU

Größe:

44...44

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio.