Startseite

U-GROUP SRL - UGUHY015GM-46 SMILE - HY015GM-46

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUHY015GM-46 SMILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 46...46

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grau

  • Mit reflektierenden Streifen - nein

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072102145

Artikelnummer

UGUHY015GM-46

Herstellernummer

HY015GM-46

Hersteller

UGU

Größe:

46...46

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grau

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²