U-GROUP SRL - UGUHY015GM-60 SMILE - HY015GM-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...60
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - grau
Mit reflektierenden Streifen - nein
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079778640
Artikelnummer
UGUHY015GM-60
Herstellernummer
HY015GM-60
Hersteller
UGU
Größe:
60...60
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
grau
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Art der Schließung:
Reißverschluss
Länge:
1/1 lang
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone da lavoro Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²


