Startseite

U-GROUP SRL - UGUHY017DS-46 PARTY - HY017DS-46

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUHY017DS-46 PARTY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Latzhose - nein

  • Wathose - nein

  • Größe - 46...46

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Herren

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070523898

Artikelnummer

UGUHY017DS-46

Herstellernummer

HY017DS-46

Hersteller

UGU

Latzhose:

nein

Wathose:

nein

Größe:

46...46

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Farbe:

beige

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Materialgewicht:

245 g/m²

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Wegwerfausführung:

nein

Länge:

kurz

Ausführung flammwidrig:

nein

Bermuda colore Desert Sand dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture. Bottone antigraffio. Si abbina al Gilet Fun e alla Giacca Shake. Bermuda per Agricoltori, Autotrasportatori, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE:60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013