U-GROUP SRL - UGUHY017SG-58 PARTY - HY017SG-58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 58...58
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075106935
Artikelnummer
UGUHY017SG-58
Herstellernummer
HY017SG-58
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
58...58
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Materialgewicht:
245 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
kurz
Ausführung flammwidrig:
nein


