Startseite

U-GROUP SRL - UGUHY018SG-2XL FUN - HY018SG-2XL

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUHY018SG-2XL FUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 60...60

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Universalgröße - nein

  • Farbe - grau

  • Mit Taschen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546162699

Artikelnummer

UGUHY018SG-2XL

Herstellernummer

HY018SG-2XL

Hersteller

UGU

Größe:

60...60

Größe (US/CA):

XXL

Universalgröße:

nein

Farbe:

grau

Mit Taschen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Werkstoff:

Mischgewebe

Art der Schließung:

Reißverschluss

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Materialgewicht:

0.26 kg/m²

Gilet da lavoro colore Stone Grey dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena. Rinforzi di supporto per velcri. Si abbina al Pantalone Smile e al Bermuda Party. Gilet per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013