Startseite

U-GROUP SRL - UGUHY107GM-44 GRIN - HY107GM-44

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUHY107GM-44 GRIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 44...44

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grau

  • Mit reflektierenden Streifen - nein

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079579612

Artikelnummer

UGUHY107GM-44

Herstellernummer

HY107GM-44

Hersteller

UGU

Größe:

44...44

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grau

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Grey Meteorite con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; portamartello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone- 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²