U-GROUP SRL - UGUHY107GM-52 GRIN - HY107GM-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Größe (US/CA) - L
Farbe - grau
Mit reflektierenden Streifen - nein
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071738239
Artikelnummer
UGUHY107GM-52
Herstellernummer
HY107GM-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Grey Meteorite con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; portamartello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone- 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²


