U-GROUP SRL - UGUHY108BC-S MATE - HY108BC-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Jacke
Größe - 46...46
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071353296
Artikelnummer
UGUHY108BC-S
Herstellernummer
HY108BC-S
Hersteller
UGU
Ausführung:
Jacke
Größe:
46...46
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Ausführung Kapuze:
ohne
Farbe:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja
Maschinenwaschbar:
ja








