U-GROUP SRL - UGUHY108GG-S MATE - HY108GG-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Jacke
Größe - 46...46
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079039338
Artikelnummer
UGUHY108GG-S
Herstellernummer
HY108GG-S
Hersteller
UGU
Ausführung:
Jacke
Größe:
46...46
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Ausführung Kapuze:
ohne
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja
Maschinenwaschbar:
ja








