U-GROUP SRL - UGUIM011BC-XL ENGINE - IM011BC-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Kleidungslänge - Kurzjacke
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071768502
Artikelnummer
UGUIM011BC-XL
Herstellernummer
IM011BC-XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XL
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Giacca Black Carbon dotata di tasca portacellulare con tecnologia Besafe e Free Sound, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap, tasca portabadge a scomparsa; giromaniche con soffi etto per agevolare movimento; polsino regolabile; elastico in vita. Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo; interno foderato in microfibra; dettagli reflex. Chiusura frontale con zip.


