Startseite

U-GROUP SRL - UGUPE114BC-2XL QUICK - PE114BC-2XL

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUPE114BC-2XL QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Jacke

  • Größe - 60...60

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021683977

Artikelnummer

UGUPE114BC-2XL

Herstellernummer

PE114BC-2XL

Hersteller

UGU

Ausführung:

Jacke

Größe:

60...60

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Farbe:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Materialgewicht:

310 g/m²

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Wasserabweisend:

ja

Wegwerfausführung:

nein

Maschinenwaschbar:

ja

Giacca colore Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato;coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca. Inserti reflex per garantire la massima visibilità. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% elastene • Membrana TPU • 320 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013