U-GROUP SRL - UGUPE114BC-XS QUICK - PE114BC-XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Jacke
Größe - 44...44
Größe (US/CA) - XS
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022255425
Artikelnummer
UGUPE114BC-XS
Herstellernummer
PE114BC-XS
Hersteller
UGU
Ausführung:
Jacke
Größe:
44...44
Größe (US/CA):
XS
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Farbe:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserabweisend:
ja
Wegwerfausführung:
nein
Maschinenwaschbar:
ja


