U-GROUP SRL - UGUPE116AG-52 FLASH - PE116AG-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Größe (US/CA) - L
Farbe - grau
Mit reflektierenden Streifen - ja
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076197062
Artikelnummer
UGUPE116AG-52
Herstellernummer
PE116AG-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
1/1 lang
Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con ingresso dall’alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort. Fettuccia porta martello regolabile; Inserti di rinforzo con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo; FLEXBAND regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa; Inserti in reflex per garantire al capo maggiore visibilità; Triple cuciture. Bottone antigraf o, zip YKK; Pantalone in TC stretch canvas da lavoro per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Imprese di pulizia. Colore Asfalt Grey


