U-GROUP SRL - UGUPE119GM-4XL TASTY - PE119GM-4XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - Polyester (PET)
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021208712
Artikelnummer
UGUPE119GM-4XL
Herstellernummer
PE119GM-4XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Art der Schließung:
Reißverschluss
Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato. Cappuccio sso con fettuccia reflex sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore. Polsini e cintura in resistente costina elasticizzata. Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire un miglior comfort. Logo U-Power “testa di leone” ricamato tono su tono su braccio sinistro. Felpa full-zip da lavoro per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Imprese di pulizia. Colore Grey Meteorite


