Startseite

U-GROUP SRL - UGUPE119GM-M TASTY - PE119GM-M

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUPE119GM-M TASTY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546340295

Artikelnummer

UGUPE119GM-M

Herstellernummer

PE119GM-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Art der Schließung:

Reißverschluss

Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato. Cappuccio sso con fettuccia reflex sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore. Polsini e cintura in resistente costina elasticizzata. Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire un miglior comfort. Logo U-Power “testa di leone” ricamato tono su tono su braccio sinistro. Felpa full-zip da lavoro per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Imprese di pulizia. Colore Grey Meteorite