U-GROUP SRL - UGURC20174-38 YODA CARPET S3 CI SRC ESD - RC20174-38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 38
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Red Carpet
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449078132566
Artikelnummer
UGURC20174-38
Herstellernummer
RC20174-38
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
38
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, infinergy S3 SRC CI ESD


