Startseite

U-GROUP SRL - UGURC20346-39 SUMMER CARPET S1P SRC ESD - RC20346-39

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURC20346-39 SUMMER CARPET S1P SRC ESD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Textil

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449078496071

Artikelnummer

UGURC20346-39

Herstellernummer

RC20346-39

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

39

Farbe:

grau

Obermaterial:

Textil

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Kindergröße:

nein

Scarpe antinfortunistiche Red Carpet®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PUcompatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. TOMAIA: Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata. FODERA: Wingtex a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”. COPRISOTTOPIEDE: MEMORY+GEL, in memory foam+ gel avvolgente, antistatico e ammortizzante, favorisce la traspirazione interna grazie ai fori di aerazione. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Red Carpet®. SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint