Startseite

U-GROUP SRL - UGURC20376-39 RAPTOR CARPET S3 SRC ESD - RC20376-39

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURC20376-39 RAPTOR CARPET S3 SRC ESD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Textil

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449077882967

Artikelnummer

UGURC20376-39

Herstellernummer

RC20376-39

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

39

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Textil

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche Red Carpet®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek®PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire comfort duraturo. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.