U-GROUP SRL - UGURC20376-44 RAPTOR CARPET S3 SRC ESD - RC20376-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 44
Farbe - schwarz
Obermaterial - Textil
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Red Carpet
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449077882998
Artikelnummer
UGURC20376-44
Herstellernummer
RC20376-44
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
44
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche Red Carpet®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek®PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire comfort duraturo. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.


