Startseite

U-GROUP SRL - UGURL10086-40 MOVING S1P SRC - RL10086-40

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL10086-40 MOVING S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 40

  • Farbe - blau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075182144

Artikelnummer

UGURL10086-40

Herstellernummer

RL10086-40

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

40

Farbe:

blau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC