Startseite

U-GROUP SRL - UGURL10174-45 HUMMER S3 CI SRC - RL10174-45

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL10174-45 HUMMER S3 CI SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 45

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073206460

Artikelnummer

UGURL10174-45

Herstellernummer

RL10174-45

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

45

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC