Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20043-41 BOLT S3 CI SRC - RL20043-41

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL20043-41 BOLT S3 CI SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074152551

Artikelnummer

UGURL20043-41

Herstellernummer

RL20043-41

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC