U-GROUP SRL - UGURL20056-43 PUSH S1P SRC - RL20056-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072368022
Artikelnummer
UGURL20056-43
Herstellernummer
RL20056-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC


