U-GROUP SRL - UGURL20056-44 PUSH S1P SRC - RL20056-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 44
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768376968
Artikelnummer
UGURL20056-44
Herstellernummer
RL20056-44
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
44
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC


