Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20066-41 ACTIVE S1P SRC - RL20066-41

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL20066-41 ACTIVE S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070607376

Artikelnummer

UGURL20066-41

Herstellernummer

RL20066-41

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.