Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20086-46 EMOTION S1P SRC - RL20086-46

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL20086-46 EMOTION S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 46

  • Farbe - blau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075523572

Artikelnummer

UGURL20086-46

Herstellernummer

RL20086-46

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

46

Farbe:

blau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC