Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20114-44 CLUB S3 CI SRC ESD - RL20114-44

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL20114-44 CLUB S3 CI SRC ESD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 44

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074956340

Artikelnummer

UGURL20114-44

Herstellernummer

RL20114-44

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

44

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC ESD