U-GROUP SRL - UGURL20254-41 LINKIN S3 CI SRC - RL20254-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 41
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074277964
Artikelnummer
UGURL20254-41
Herstellernummer
RL20254-41
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
41
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspiranti, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC


