Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20254-47 LINKIN S3 SRC - RL20254-47

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL20254-47 LINKIN S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 47

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073391333

Artikelnummer

UGURL20254-47

Herstellernummer

RL20254-47

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

47

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspiranti, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC