Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20334-39 BLINK S3 CI SRC

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL20334-39 BLINK S3 CI SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Farbe - weiß

  • Obermaterial - sonstige

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077518583

Artikelnummer

UGURL20334-39

Herstellernummer

RL20334-39

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

39

Farbe:

weiß

Obermaterial:

sonstige

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC ESD