U-GROUP SRL - UGURL20346-42 SUMMER S1P SRC - RL20346-42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Schuhgröße (Europa) - 42
Farbe - grau
Obermaterial - Stoff/Leder
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075317317
Artikelnummer
UGURL20346-42
Herstellernummer
RL20346-42
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Schuhgröße (Europa):
42
Farbe:
grau
Obermaterial:
Stoff/Leder
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz:
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:
SRC
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:
S1P
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
nein
Antistatisch:
ja
ESD geprüft:
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
ja








