U-GROUP SRL - UGURL20366-42 MONSTER BOA S3 ESD SRC - RL20366-42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 42
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546376591
Artikelnummer
UGURL20366-42
Herstellernummer
RL20366-42
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
42
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek® ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura Boa® a rotazione e soffietto di nylon imbottito per garantire comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 ESD SRC e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.


