Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20366-44 MONSTER BOA S3 ESD SRC - RL20366-44

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL20366-44 MONSTER BOA S3 ESD SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 44

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077514097

Artikelnummer

UGURL20366-44

Herstellernummer

RL20366-44

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

44

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek® ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura Boa® a rotazione e soffietto di nylon imbottito per garantire comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 ESD SRC e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.