Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20376-42 RAPTOR S3 SRC - RL20376-42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Ausführung - tief

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Textil

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076337529

Artikelnummer

UGURL20376-42

Herstellernummer

RL20376-42

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Ausführung:

tief

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Textil

Innenfutter:

ja

Werkstoff des Futters:

Textil

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Gleitschutz:

ja

Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:

SRC

Geschlecht:

Herren

Mit Sicherheitskappe:

ja

Werkstoff der Sicherheitskappe:

Aluminium

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:

S3

Kindergröße:

nein

Orthopädisch:

nein

Mit Zwischensohle:

ja

Werkstoff der Zwischensohle:

Kunststoff

Antibakterielle Behandlung:

nein

Antistatisch:

ja

ESD geprüft:

ja

Mit herausnehmbarer Einlegesohle:

ja

Kältedämmung der Sohle (CL):

ja

Kraftstoff- und ölbeständig (FO):

ja

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS® ad elevata resistenza all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi. TOMAIA: PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione. FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. PUNTALE: AirToe® Aluminium, con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, senza metallo,100% della superficie protetta. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: PU/PU e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®. CLASSE DI PROTEZIONE: S3 SRC CI ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011